SIEMENS - SIE3SB22046BH06 IND. LUMIN. TRASP. COMPLETO 16MM - 3SB22046BH06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Neutro
Tensione d'esercizio nominale Ue - 5...60 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209028173
Codice prodotto
SIE3SB22046BH06
Cod. produttore
3SB22046BH06
Produttore
SIE
Colore della lente:
Neutro
Tensione d'esercizio nominale Ue:
5...60 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
W2 x 4,6
Diametro del foro:
16 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con lampada inclusa:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
19 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
9 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


