Tappo di chiusura per cavidotti
Gli tappi terminali rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei tubi di canalizzazione dei cavi in applicazioni sotterranee. Questi accessori sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità dei tubi, garantendo così una protezione efficace dei cavi contro fattori ambientali e danni meccanici. L'utilizzo di tappi terminali non solo preserva l'integrità delle installazioni sotterranee, ma contribuisce anche a mantenere alti standard di sicurezza operativa nel settore. Investire in questi accessori significa ottimizzare le prestazioni e la durabilità dei sistemi di cablaggio interrati.
18 prodotti
Diametro esterno: 83 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 80 mm
Diametro esterno: 128 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 125 mm
Diametro esterno: 163 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 160 mm
Diametro esterno: 13 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 8.5 mm
Diametro esterno: 203 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 200 mm
Diametro esterno: 66 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 63 mm
Diametro esterno: 53 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50 mm
Diametro esterno: 103 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 100 mm
Diametro esterno: 113 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 110 mm
Diametro esterno: 78 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 75 mm
Diametro esterno: 68 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 65 mm
Diametro esterno: 93 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 90 mm
Diametro esterno: 22 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 20 mm
Diametro esterno: 42 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 40 mm