DIETZEL - DIE020899 Verschlusskappe, gelb, PE, fA1/4r Rohr 4 - 020899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Superficie lucidata - no
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579208994
Codice prodotto
DIE020899
Cod. produttore
020899
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Superficie lucidata:
no
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
42 mm


