Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Con foro di centraggio: sì
Dimensione nominale: 40 mm
Rivestimento: Metallo duro
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 32 mm
Adatto per cartongesso: sì
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 2.5 Ah
Apertura mandrino: 0.8...10 mm
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2400 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0