pagina iniziale
in esaurimento

HIKOKI POWER TOOLS - HIADV12DAWFZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS 12V, 2X2.5AH - DV12DAWFZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIADV12DAWFZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS 12V, 2X2.5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità dell'accumulatore - 2.5 Ah

  • Apertura mandrino - 0.8...10 mm

  • Peso con pacco accumulatore - 1.2 kg

  • Velocità di rotazione al minimo, marcia 1 - 0...350 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376329724

Codice prodotto

HIADV12DAWFZ

Cod. produttore

DV12DAWFZ

Produttore

HIA

Tensione nominale:

12 V

Capacità dell'accumulatore:

2.5 Ah

Apertura mandrino:

0.8...10 mm

Peso con pacco accumulatore:

1.2 kg

Velocità di rotazione al minimo, marcia 1:

0...350 1/min

Con caricatore:

sì

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

2

Coppia di rotazione max.:

38 Nm

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Velocità di rotazione al minimo, marcia 2:

0...1400 1/min

Regolazione coppia:

0.6...4 Nm

Diametro di foratura acciaio 1a velocità:

10 mm

Diametro di foratura legno 1a velocità:

29 mm

Lunghezza:

181 mm

Larghezza:

65 mm

Altezza:

217 mm

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 12V Peak compatto, veloce, potente e maneggevole con un ottimo rapporto peso/potenza che garantisce ottime prestazioni di lavoro. - Nuovo ed accattivante design - Il più compatto e veloce della sua classe -Luce a Led automatica - Mandrini autoserrante a ghiera singola - Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V (Peak). Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.