pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB36327007 SR.7 PUNTE SDS-PLUS D. 5-12 MM - B36327007

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB36327007 SR.7 PUNTE SDS-PLUS D. 5-12 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566242308

Codice prodotto

ABCB36327007

Cod. produttore

B36327007

Produttore

ABC

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468 Con placchetta in metallo duro con punta autocentrante, per forature di alta precisione Attacco SDS-plus - 10 mm Scanalatura con spirale a gradini ad elevato grado di durezza, resistenza alla rottura e durata, studiata appositamente per effettuare fori puliti con alta velocita di foratura con scarico ottimale dei detriti Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468Con placchetta in metallo duro con punta autocentrante, per forature di alta precisione Attacco SDS-plus - 10 mm Scanalatura con spirale a gradini ad elevato grado di durezza, resistenza alla rottura e durata, studiata appositamente per effettuare fori puliti con alta velocita di foratura con scarico ottimale dei detriti Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato