Utensili elettrici e accessori
5734 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 40 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Potenza nominale assorbita: 1150 W
Numero max. di impatti: 2850 1/min
Energia max. per singolo colpo: 10.1 J
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 30 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Larghezza di taglio: 80 mm
Tipologia: Scalpello piatto
Portautensili: Registrazione SDS max
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Potenza nominale assorbita: 950 W
Numero max. di impatti: 3000 1/min
Energia max. per singolo colpo: 7.1 J
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 16 mm