Utensili elettrici e accessori
5514 prodotti
Percentuale di fondente: 2 %
Peso: 500 g
Diametro: 0.5 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Potenza nominale assorbita: 650 W
Numero max. di impatti: 3500 1/min
Energia max. per singolo colpo: 2.6 J
Con foro di centraggio: sì
Dimensione nominale: 42 mm
Diametro punta di centraggio: 6 mm