Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Larghezza di taglio: 50 mm
Tipologia: Scalpello piatto
Portautensili: Registrazione SDS max
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 12 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Larghezza della piastra abrasiva: 100 mm
Potenza nominale assorbita: 200 W
Lunghezza della piastra abrasiva: 110 mm
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 43 mm
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1: 200...200 1/min
Tensione nominale: 3.6 V
Capacità dell'accumulatore: 1.5 Ah
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Potenza nominale assorbita: 2300 W
Temperatura d'esercizio: 50...650 °C
Con regolazione della temperatura: sì