pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIADB3DL2WCZ AVVITATORE 3.6V, HEX1/4 , 2X1.5AH - DB3DL2WCZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIADB3DL2WCZ AVVITATORE 3.6V, HEX1/4 , 2X1.5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità dell'accumulatore - 1.5 Ah

  • Velocità di rotazione al minimo, marcia 1 - 200...200 1/min

  • Coppia di rotazione max. - 5 Nm

  • Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376306206

Codice prodotto

HIADB3DL2WCZ

Cod. produttore

DB3DL2WCZ

Produttore

HIA

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità dell'accumulatore:

1.5 Ah

Velocità di rotazione al minimo, marcia 1:

200...200 1/min

Coppia di rotazione max.:

5 Nm

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

2

Con caricatore:

sì

Regolazione coppia:

0.3...2.9 Nm

Velocità di rotazione al minimo, marcia 2:

600...600 1/min

Lunghezza:

268 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

134 mm

Avvitatore 3.6V, attacco esagonale 1/4", 2 x 1.5Ah.