Utensili elettrici e accessori
5712 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tensione: 12 V
Potenza nominale: 90 W
Tempo di riscaldamento: 30 s
Potenza nominale: 80 W
Tensione secondaria: 24 V
Temperatura d'esercizio: 150...450 °C
Peso: 30 g
Diametro: 1 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 32 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Lunghezza: 30 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Numero di giri a vuoto: 0...620 1/min
Potenza nominale assorbita: 1100 W
Energia max. per singolo colpo: 7.1 J
Colore: Neutro
Lunghezza: 100 mm
Diametro: 11.2 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 12 mm
Adatto per calcestruzzo: sì