pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933459760 M12 SI-0_SALDATORE 12V - 4933459760

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933459760 M12 SI-0_SALDATORE 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 90 W

  • Tensione - 12 V

  • Tempo di riscaldamento - 30 s

  • Max temperatura della punta saldante - 400 °C

  • Peso - 500 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546029326

Codice prodotto

COP4933459760

Cod. produttore

4933459760

Produttore

COP

Potenza nominale:

90 W

Tensione:

12 V

Tempo di riscaldamento:

30 s

Max temperatura della punta saldante:

400 °C

Peso:

500 g

Tipo di alimentazione:

Batteria ricaricabile

Forma della punta saldante:

Appuntita

Riscaldamento estremamente rapido, pronto per l'uso in 20 - 30 secondi