Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Diametro min. del foro: 4 mm
Diametro max. del foro: 30 mm
Potenza nominale assorbita: 2300 W
Temperatura d'esercizio: 50...650 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 43 mm
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 54 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 25 mm
Lunghezza di taglio: 400 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 35 mm
Lunghezza di taglio: 600 mm