Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Profondità di lavoro: 24 mm
Dimensione nominale: 48 mm
Diametro punta di centraggio: 6 mm
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Apertura mandrino: 10...10 mm
Portautensili: Registrazione SDS plus
Potenza nominale assorbita: 650 W
Energia max. per singolo colpo: 2.7 J
Tensione nominale: 3.6 V
Capacità dell'accumulatore: 1.5 Ah
Peso con pacco accumulatore: 0.5 kg
Sistema di registrazione: Supporto esagonale
Diametro punta: 6.5 mm
Lunghezza di taglio: 64 mm