PHOENIX CONTACT - PHC1212532 SF-ASD 21 SET CACCIAVITE A BATTER.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità della batteria - 1.5 Ah
Peso con batteria - 0.5 kg
Coppia massima - 4.4 Nm
Numero di batterie in dotazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4046356589673
Codice prodotto
PHC1212532
Cod. produttore
1212532
Produttore
PHC
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità della batteria:
1.5 Ah
Peso con batteria:
0.5 kg
Coppia massima:
4.4 Nm
Numero di batterie in dotazione:
1
Con caricabatteria:
sì
Coppia di serraggio:
0.3...4.4 Nm
Lunghezza:
277 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
165 mm