TV - SAT
2874 prodotti
Tipologia: Supporto da parete
Diametro del palo: 28...60 mm
Distanza riferita a: Parete
Guadagno max.: 41 dB
Tipologia: Antenna radio/TV
Numero di bande di frequenze: 2
Tipologia: Tubo per palo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1 m
Tipologia: Palo scorrevole
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3 m
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: IEC
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Colore: Bianco
Diametro/lunghezza bordo: 85 cm
Tipo di installazione: Offset
Numero di ingressi: 1
Tipo di collegamento: Presa F
Numero di uscite: 1
Tipologia: Palo scorrevole
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 4 m
Tipologia: Distributore
Numero di uscite: 8
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10.9 dB
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 6
Frequenza: 5...2400 MHz
Guadagno max.: 14 dB
Tipologia: Antenna TV
Lunghezza: 50 m