TELEVES ITALIA SRL - TVV149421 DAT BOSS MIX (C5-12/21-48) G36.5/41DBI S - 149421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Antenna radio/TV
Zona del canale - 5...48
Guadagno max. - 41 dB
Numero di bande di frequenze - 2
Banda di frequenza 3 - 174...230 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8424450185421
Codice prodotto
TVV149421
Cod. produttore
149421
Produttore
TVV
Tipologia:
Antenna radio/TV
Zona del canale:
5...48
Guadagno max.:
41 dB
Numero di bande di frequenze:
2
Banda di frequenza 3:
174...230 MHz
Banda di frequenza 4:
470...694 MHz
Omnidirezionale:
no
Antenna DAT BOSS MIX BIII/UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Antenna intelligente con sistema BOSSTech, progettata per una ricezione mista UHF/BIII di qualità, ottimizzato il taglio alla banda LTE fino al canale 48 (694MHz). L'antenna è costruita su una struttura di base per la banda UHF di tre elementi; dipolo e due riflettori concepiti per la BIII, consente una ricezione combinata per entrambe le bande. Metodo di fornitura: Imballo singolo.. Alto margine dinamico: permette di ricevere un segnale TV di qualità anche in svariate situazioni critiche, da installazioni in zone con segnali molto deboli fino ad installazioni in zone con segnali molto forti. Aumento dell'area di copertura del segnale DTT: fino al 27% in più rispetto ai modelli precedenti. Ricezione più stabile: è in grado di sopportare variazioni del segnale in etere (''fading'') senza alterare la visione delle immagini televisive. Ottimo C/N: grazie ad una figura di rumore di solo 1,2dB lascia intatta la qualità del segnale ricevuto. Alto guadagno: la tecnologia TForce fornisce al BOSS un aumento di guadagno fino a 13dB . Il disegno della DAT, si basa su 3 antenne Yagi con i direttori asimmetrici, che forniscono una buona direttività ed un'ottimo diagramma di radiazione contro gli echi. Dipolo speciale a doppia ''U'': la forma aperto/chiuso fornisce planarità ottimale nella risposta in frequenza. La scatola di connessione è totalmente schermata per proteggere il sistema BOSS dalle interferenze e collegata con massa a terra contro le scariche elettriche.. Costruita in alluminio (inossidabile) per una lunga durata nel tempo.. Possibilità di lavorare in modo intelligente con un basso consumo oppure in modo passivo (senza alimentazione). Fabbricata in Europa, in modo completamente automatizzato e sottoposta a rigorosi controlli di qualità, sinonimo di elevata affidabilità.


