TELEVES ITALIA SRL - TVV4130 CONNETTORE IEC MASCHIO 90° SCHERMATO - 4130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - IEC
Tipologia - Connettore
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di cavo - RG 6
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
25 PZ
EAN
8424450041307
Codice prodotto
TVV4130
Cod. produttore
4130
Produttore
TVV
Tipo di connettore:
IEC
Tipologia:
Connettore
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di cavo:
RG 6
Impedenza:
75 Ohm
Connettore angolare:
sì
Tipo di collegamento:
Altro
Montaggio isolato:
sì
Connettore da montare ''IEC'', Inclinato e shermato Ø5...6.9 mm. Connettore IEC con sistema di montaggio a pezzi. Il connettore si smonta per inserire il conduttore interno e si fissa al cavo riassemblando le parti. Offre una buona schermatura grazia alla sua costruzione in Zamak. Compatibile con diametri coassiali Ø5...6,9mm. Imballaggio: Scatola, Tipo di connessione: Maschio.. Buona schermatura contro le interferenze. Connettore smontabile e riutilizzabile. Formato inclinato. Installazione senza l'utilizzo di utensili.
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL