Tubazioni (idraulica)
563 prodotti
Diametro esterno tubo: 90 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 1.5 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro esterno tubo: 16 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 16 bar
Diametro nominale: DN 12
Diametro esterno tubo: 26 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 16 bar
Diametro nominale: DN20
Diametro esterno tubo: 50 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro nominale: DN 50
Diametro esterno tubo: 32 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 1.5 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro esterno tubo: 75 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro nominale: DN 70