pagina iniziale

VALSIR - VALVS0650245 TUBO TRIPLUS 2 BIC. D. 50 L. 500 - VS0650245

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno tubo - 50 mm

  • Diametro nominale - DN 50

  • Temperatura del fluido in esercizio continuo - -25...80 °C

  • Pressione massima di esercizio a 20°C - 1.5 bar

  • Materiale strato intermedio - Plastica

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8023857222977

Codice prodotto

VALVS0650245

Cod. produttore

VS0650245

Produttore

VAL

Diametro esterno tubo:

50 mm

Diametro nominale:

DN 50

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-25...80 °C

Pressione massima di esercizio a 20°C:

1.5 bar

Materiale strato intermedio:

Plastica

Con guaina:

sì

Colore tubo:

Blu

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

1.8 mm

Flessibile:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Temperatura massima del fluido (istantanea):

95 °C

Coefficiente di dilatazione:

0.08 mm/(m⋅K)

Le tubazioni Triplus® sono costituite da tre strati di materiale che, accoppiati tra loro, consentono di ottenere caratteristiche meccaniche estremamente elevate anche alle basse temperature e ottime prestazioni acustiche. Triplus® è il sistema ad innesto di tubi in triplice strato, raccordi e accessori industrializzato, prodotto e brevettato da Valsir che risponde a queste esigenze garantendo i livelli di silenziosità degli impianti di scarico richiesti dai vigenti regolamenti legislativi e normativi. Lo strato intermedio è realizzato con una miscela brevettata a base di polipropilene (PP) e cariche minerali (MF) tale da conferire al sistema Triplus® eccellenti caratteristiche meccaniche alle basse (resistenza all’urto fino a -25°C) e alle alte temperature (fno a 95°C). Il sistema di scarico Triplus® può trasportare reflui in temperatura con PH compreso tra 2 e 12, ha una elevata resistenza ai più comuni agenti chimici ed è caratterizzato da una superficie interna estremamente liscia, tale da prevenire l’accumulo di depositi interni alle reti di scarico.