HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO426BL TUBO MULT.STANDARD 26X3 ISO4 BLU.RO.50M - 50ISO426BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di qualità strato interno - PE-Xc
Materiale strato intermedio - Alluminio
Classe di qualità strato esterno - PE-Xc
Numero di strati - 3
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
50 M
EAN
5414764093447
Codice prodotto
CPL50ISO426BL
Cod. produttore
50ISO426BL
Produttore
CPL
Classe di qualità strato interno:
PE-Xc
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Classe di qualità strato esterno:
PE-Xc
Numero di strati:
3
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tappo di tenuta:
sì
Diametro nominale:
DN20
Diametro esterno tubo:
26 mm
Spessore della parete:
3 mm
Temperatura massima del fluido (istantanea):
95 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Rugosità della parete:
0.007 mm
Coefficiente di dilatazione:
0.025 mm/(m⋅K)
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Raggio minimo di curvatura:
78 mm
Colore tubo:
Blu
Con guaina:
no
Con isolante termico:
sì
Spessore dell'isolamento termico:
6 mm
Valore di lambda:
0.43 W/(m⋅K)
Colore dell'isolamento termico:
Blu
Diametro esterno del isolamento termico:
38 mm
Sigillato:
no