Tubo multistrato, liscio
Le tubi multilayer rappresentano una soluzione avanzata per le esigenze di installazione tecnica, grazie alla loro costruzione a più strati che garantisce una resistenza e una flessibilità superiori. Questo design innovativo, combinato con una superficie liscia, ottimizza il flusso dei fluidi e riduce la resistenza, rendendo questi prodotti ideali per applicazioni in ambito idraulico, riscaldamento e altre installazioni tecniche. Scegliere tubi multilayer significa investire in efficienza operativa e durabilità nel tempo.
245 prodotti
Materiale strato intermedio: Alluminio
Diametro esterno tubo: 20 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 16 bar
Diametro esterno tubo: 125 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo: -25...80 °C
Diametro nominale: DN 125
Materiale strato intermedio: Alluminio
Diametro esterno tubo: 32 mm
Diametro nominale: DN 26
Materiale strato intermedio: Alluminio
Diametro esterno tubo: 20 mm
Diametro nominale: DN 16
Materiale strato intermedio: Alluminio
Diametro esterno tubo: 26 mm
Diametro nominale: DN20