HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO4R20BL TUBO MULT.RIXC 20X2 ISO4 BLU. RO. 50M - 50ISO4R20BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di qualità strato interno - PEHD-Xc
Materiale strato intermedio - Alluminio
Rinforzato con fibra di vetro - no
Tappo di tenuta - sì
Diametro esterno tubo - 20 mm
Confezione
50 PZ
EAN
7449071494296
Codice prodotto
CPL50ISO4R20BL
Cod. produttore
50ISO4R20BL
Produttore
CPL
Classe di qualità strato interno:
PEHD-Xc
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tappo di tenuta:
sì
Diametro esterno tubo:
20 mm
Spessore della parete:
2 mm
Temperatura massima del fluido (istantanea):
95 °C
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Rugosità della parete:
0.007 mm
Coefficiente di dilatazione:
0.025 mm/(m⋅K)
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Raggio minimo di curvatura:
60 mm
Colore tubo:
Blu
Con guaina:
no
Con isolante termico:
sì
Spessore dell'isolamento termico:
6 mm
Valore di lambda:
0.43 W/(m⋅K)
Colore dell'isolamento termico:
Blu
Diametro esterno del isolamento termico:
32 mm
Sigillato:
no