Strumenti di misura portatili
2528 prodotti
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Tensione di funzionamento massima: 240 V
Tecnica di innesto: 2 mm
Con valigia/borsa: no
Regolabile: no
Peso: 0.25 kg
Max. capacità di carico: 1.5 kg
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 600...1000 V
Indicatore di tensione: Lampada al neon
Memoria dei valori misurati: no
Interfaccia: no
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Intervallo di misura corrente/AC: 0...400 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Visualizzazione delle tre fasi: sì
Frequenza: 50...60 Hz
Visualizzazione: Disco rotante