pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE756000 8031 INDICATORE SENSO CICLICO FASI - VE756000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE756000 8031 INDICATORE SENSO CICLICO FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Disco rotante

  • Visualizzazione delle tre fasi -

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Riconoscimento senza contatto della direzione di rotazione - no

  • Intervallo di tensione - 110...600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126386

Codice prodotto

VEMVE756000

Cod. produttore

VE756000

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Disco rotante

Visualizzazione delle tre fasi:

Frequenza:

50...60 Hz

Riconoscimento senza contatto della direzione di rotazione:

no

Intervallo di tensione:

110...600 V

Tester per direzione di rotazione motore:

no

Indicatore del senso ciclico delle fasi mediante disco rotante a motore che garantisce un'elevata robustezza e affidabilità. L'esatto collegamento delle fasi e l'eventuale fase aperta sono segnalate tramite appositi led. Viene fornito di serie con cavetti di collegamento, puntali e morsetti a coccodrillo.