pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-506 CHAUVIN ARNOUX KIT 2X1 MULTIMETRO DIGITA - 11-0000-506

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-506 CHAUVIN ARNOUX KIT 2X1 MULTIMETRO DIGITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653007627

Codice prodotto

AMR11-0000-506

Cod. produttore

11-0000-506

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Misurazione della temperatura TC:

Prova di continuità:

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

40 MOhm

Misurazione della capacità:

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

10000 kHz

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1000 °C

Prova di continuità/test diodi:

Massimo campo di misura della capacità:

10000 µF

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Categoria circuito di misura:

CAT III

Kit Promozionale 2x1 DMM53 Multimetro digitale 2.000 pt Tensione fino a 600V e Corrente fino a 10A