Strumenti di misura portatili
2528 prodotti
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Digitale
Tensione di prova nominale 250 V: sì
Test RCD/FI: no
Visualizzazione di valore limite: sì
Visualizzazione: Digitale
Max. valore di controllo della resistenza: 2000 Ohm
Indicatore di passaggio: Ottico
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Intervallo di misura corrente/AC: 0.5...400 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale
Memoria dei valori misurati: no
Interfaccia: no
Visualizzazione: Digitale
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 12...690 V
Indicatore di tensione: LED
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Con valigia/borsa: no
Max. intervallo di misura della tensione DC: 1000 V
Risoluzione minima tensione continua: 0,1 mV
Visualizzazione: Digitale
Interfaccia bluetooth: sì
Sensibilità termica a 30 °C: 0.045 °C
Campo di misura della temperatura: -20...400 °C
Versione set: sì
Tecnica di innesto: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Sonda di misurazione
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di misura
Test RCD/FI: sì
Forma della curva per test RCD/FI: Per interruttore differenziale tipo A, F
Visualizzazione di valore limite: no