FLUKE ITALIA SRL - FLK5133399 TIS60+ 30HZ TERMOCAMERA CON LICENZA - 5133399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diagonale del display - 3.5 inch
Con touch screen - no
Immagine termica - sì
Rappresentazione visiva - sì
Immagine termica / visiva (in un'immagine) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969920834
Codice prodotto
FLK5133399
Cod. produttore
5133399
Produttore
FLK
Diagonale del display:
3.5 inch
Con touch screen:
no
Immagine termica:
sì
Rappresentazione visiva:
sì
Immagine termica / visiva (in un'immagine):
sì
Registrazione video:
no
Immagini al secondo (BpS):
30
Sensibilità termica a 30 °C:
0.045 °C
Campo di misura della temperatura:
-20...400 °C
Precisione di misura relativa:
2 %
Banda di frequenza:
7.5...14 µm
Campo visivo (FOV) orizzontale:
34.1 °
Campo visivo (FOV) verticale:
25.6 °
Campo visivo istantaneo (IFOV):
1.85 m rad
Autofocus:
no
Allineamento automatico:
no
Estensione di profondità di campo (Focus stacking):
no
Immagine in media (Image averaging):
no
Dimensione immagine allargabile:
no
Con funzione memoria:
sì
Memoria interna:
sì
Slot scheda SD:
no
Slot per schede MiniSD:
no
Slot per scheda MicroSD:
sì
Slot per schede CompactFlash tipo I:
no
Slot per schede CompactFlash tipo II:
no
Collegamento USB:
sì
Interfaccia bluetooth:
sì
Compatibile Wi-Fi:
sì
Uscita video analogica:
no
Collegamento HDMI:
no
Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Collegamento FireWire (IEEE1394):
no
Sensore raffreddato:
no
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Con laser:
sì
Con lampada incorporata:
no
Con supporto per treppiede:
no
Adatto per lenti intercambiabili:
no
Con allarme digitale:
no
Con sensore di umidità:
no
Con misurazione della distanza laser:
no
Funzionamento a batteria ricaricabile:
sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
110...230 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
110...230 V
Tensione d'ingresso DC:
7.2...15 V
Assorbimento di potenza:
5.7 W
Max. autonomia batteria:
4 h
Grado di protezione (IP):
IP54
Peso:
0.72 kg