pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE754900 3125B MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 5KV - VE754900

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE754900 3125B MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 5KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - sì

  • Tensione di prova nominale 1000 V - sì

  • Tensione di prova nominale 500 V - sì

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126256

Codice prodotto

VEMVE754900

Cod. produttore

VE754900

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

sì

Tensione di prova nominale 1000 V:

sì

Tensione di prova nominale 500 V:

sì

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Tensione di prova nominale regolabile:

no

Tensione di prova nominale 2500 V:

sì

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

sì

Visualizzazione a barre analogica:

sì

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0...1000000 MOhm

Tensione di prova nominale 5000 V:

sì

Tensione di prova nominale 10 kV:

no

Misurazione di bassa resistenza:

no

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione della tensione:

sì

Test scaricatore di sovratensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

sì

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Interfaccia:

no

Strumento digitale/analogico per la misurazione dell'isolamento con alte tensioni di prova (fino a 5000V) particolarmente indicato per misure su cavi, trasformatori, generatori ed apparecchiature che richiedono elevate tensioni di prova. Dispone di funzione di diagnostica PI (indice di polarizzazione), DAR. Misura tensioni alternate e continue. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.