Strumenti di misura portatili
2528 prodotti
Misurazione di bassa resistenza: sì
Visualizzazione: Digitale
Memoria interna: no
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 1...600 V
Indicatore di tensione: LCD
Visualizzazione delle tre fasi: sì
Frequenza: 15...400 Hz
Visualizzazione: LCD
Memoria dei valori misurati: no
Interfaccia: no
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Intervallo di misura corrente/AC: 0.05...400 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Intervallo di misura corrente/AC: 1...999.9 A
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.1...999.9 A
Max. valore di controllo della resistenza: 2500 Ohm
Indicatore di passaggio: Ottico