pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE754500 2433R PINZA CORR. DISPERSE 400 AC TRMS - VE754500

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE754500 2433R PINZA CORR. DISPERSE 400 AC TRMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0...400 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) -

  • Apertura della pinza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126188

Codice prodotto

VEMVE754500

Cod. produttore

VE754500

Produttore

VEM

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/AC:

0...400 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Apertura della pinza:

40 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

no

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione armonica:

no

Prova di continuità:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misurazione di frequenza:

no

Memoria dei valori misurati:

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Pinza amperometrica digitale per la misura TRMS di correnti alternate in conduttori con diametro massimo di 40 mm. Particolarmente adatta per il rilevamento di correnti disperse grazie al filtro selettivo 50Hz / range esteso. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 4000 punti. Dispone di funzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.