pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2150594 BP880 ADATTATORE BNC FEMMINA/SPINA A BAN - 2150594

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2150594 BP880 ADATTATORE BNC FEMMINA/SPINA A BAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm

  • Tensione di funzionamento massima - 500 V

  • Categoria circuito di misura - CAT III

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969261463

Codice prodotto

FLK2150594

Cod. produttore

2150594

Produttore

FLK

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

4 mm

Tensione di funzionamento massima:

500 V

Categoria circuito di misura:

CAT III

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

Altro

Un elemento assolutamente indispensabile per lavorare su veicoli asiatici ed europei. Questo set di adattatori maschio e femmina consente di effettuare un collegamento stabile con i connettori a pin e la presa. Utile quando si effettuano misure di resistenza; duty cycle; frequenza o tensione e fondamentale quando si eseguono misure di corrente che richiedono di posizionare il multimetro in serie nel circuito.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL