Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 5...1000 A
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Intervallo di misura: -40...800 °C
Visualizzazione: Digitale
Con valigia/borsa: no
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Intervallo di misura corrente/AC: 4...400 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale
Interfaccia bluetooth: sì
Sensibilità termica a 30 °C: 0.045 °C
Campo di misura della temperatura: -20...400 °C
Interfaccia bluetooth: sì
Sensibilità termica a 30 °C: 0.04 °C
Campo di misura della temperatura: -20...50 °C
Versione set: sì
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Set
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 0...1000 V
Indicatore di tensione: LCD
Intervallo di misura corrente/AC: 0.1...400 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Test RCD/FI: sì
Forma della curva per test RCD/FI: Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Visualizzazione di valore limite: sì