pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4321662 568EX TERMOMETRO IR/CONTATTO -40C +800C - 4321662

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4321662 568EX  TERMOMETRO IR/CONTATTO -40C +800C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Intervallo di misura - -40...800 °C

  • Termocoppia tipo B - no

  • Termocoppia tipo E - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969666138

Codice prodotto

FLK4321662

Cod. produttore

4321662

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Intervallo di misura:

-40...800 °C

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia RTD:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Sensore separato:

no

Misurazione a infrarossi:

Il tester di terra GEO Fluke 1623-2 offre funzioni di memorizzazione dati e di download tramite porta USB.; Accessori di prim'ordine che consentono di semplificare e accelerare la durata dei test.;Test di resistenza dell'anello di terra con il metodo della caduta di potenziale tripolare e quadripolareTest di resistività del terreno quadripolareTest selettivo della barra di messa a terra con 1 pinzaTest della barra di messa a terra senza picchetti con 2 pinzeCertificato IP56 per l'uso all'apertoCustodia robusta per il trasportoMemorizzazione e trasferimento dei dati su memoria USBIl tester è inoltre facile da utilizzare. Per ciascun test; il tester indica all'utente i picchetti o le pinze da collegare mentre il grande selettore rotativo può essere utilizzato anche indossando i guanti.;