Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Intervallo di misura corrente/AC: 0.2...4000 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC: 750 V
Visualizzazione: Analogico/digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Max. intervallo di misura della corrente DC: 0.25 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 500 V
Visualizzazione: Analogico
- copia
- copia
Tipo di test: Bipolare
Prova di continuità: sì
Indicatore di tensione: LCD
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Selezione intervallo di misura: Automatico
Visualizzazione: Digitale
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Analogico
Tensione di prova nominale 250 V: sì
Intervallo di misura corrente/AC: 0.08...3000 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale
Max. intervallo di misura della tensione AC: 300 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 0 A