pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01132504 CHAUVIN ARNOUX CA 6503 TESTER ISOLAMENTO - P01132504

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01132504 CHAUVIN ARNOUX CA 6503 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico

  • Tensione di prova nominale 250 V - sì

  • Tensione di prova nominale 1000 V - sì

  • Tensione di prova nominale 500 V - sì

  • Alimentazione elettrica - Induttore a manovella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417058

Codice prodotto

AMRP01132504

Cod. produttore

P01132504

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Analogico

Tensione di prova nominale 250 V:

sì

Tensione di prova nominale 1000 V:

sì

Tensione di prova nominale 500 V:

sì

Alimentazione elettrica:

Induttore a manovella

Visualizzazione a barre analogica:

sì

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

1...5000 MOhm

Misurazione della tensione:

sì

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

sì

C.A 6503 megaOmetro analogico 1.000 vdc, magnete mobile. tensioni di prova: 250-500-1.000 vdc costante. portata: da 0 a 600Vac. sicurezza elettrica EN61010 - 600V cat. ii, 300V CAT. III .