pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0120 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE - TE0120

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0120 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 300 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 0 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 0.01 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 300 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053323901730

Codice prodotto

ETLTE0120

Cod. produttore

TE0120

Produttore

ETL

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

300 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

0 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

0.01 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

300 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Visualizzazione multipla:

sì

Con display retroilluminato:

no

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

Altro

Risoluzione minima corrente alternata:

Altro

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

no

Misurazione della temperatura:

no

Prova di continuità:

sì

Risoluzione minima resistenza:

Altro

Max. intervallo di misura della resistenza:

0 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

sì

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

sì

Massimo campo di misura della frequenza:

0 kHz

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0...0 MOhm

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

0 °C

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

sì

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della temperatura:

Altro

Risoluzione minima della frequenza:

0,1 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

0 µF

Grado di protezione (IP):

Altro

Risoluzione minima della capacità:

Altro

Ridimensionamento del grafico a barre lineare:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Tensione di prova nominale 100 V:

sì

Ridimensionamento grafico a barre logaritmico:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

sì

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

sì

Con misurazione di decibel (dB):

no

Range massimo di misura della tensione, AC/DC:

300 V

Tensione di prova nominale 250 V:

sì

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Risoluzione minima, tensione AC/DC:

0,1 mV

Memoria dei valori massimi:

sì

Misurazione del valore relativo:

no

Range minimo di misura della tensione, AC/DC:

0.01 A

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Memoria di valore di picco:

sì

Risoluzione massima, tensione AC/DC:

Altro

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

sì

Range massimo di misura della corrente con fattore clip:

0 A

Memoria dei valori misurati:

no

Fattore clip per sensore di corrente:

1:1

Interfaccia:

sì

Fattore clip per trasformatore di corrente:

1:1

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Principio di misura:

Altro

Precisione di misura relativa:

0.01 %

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Test ad alta tensione per avvolgimento del motore:

no

Alimentazione elettrica:

Altro

Calibratura secondo ISO/IEC 17025:

no

Multimetro digitale tascabile per tensione AC/DC fino a 300 V, prova resistenza e test continuita'