Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Tipo di collegamento: Altro
Diametro del perno: 1.3 mm
Numero di poli: 1
Altezza: 1.65 cm
Applicazione: Acqua di scarico
Diametro: 38.1 cm
Tipo di collegamento: Vite
Diametro del perno: 4 mm
Numero di poli: 1
Tensione di funzionamento massima: 60 V
Capacità di carico corrente: 24 A
Versione set: sì
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Set
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di misura
Tecnica: MEMS
Distanza operativa: 0.5...70 m
Frequenza del segnale acustico: 2...65 kHz
Intervallo di misura corrente/AC: 0.01...60 A
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.01...60 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Numero di canali: 2
Monitor: Colore/digitale
Ampiezza banda di frequenza: 500 MHz