pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0311757 PSBJ-URTK/S BU PRESA DI PROVA ISOLATA - 0311757

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0311757 PSBJ-URTK/S BU PRESA DI PROVA ISOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Vite

  • Numero di poli - 1

  • Diametro del perno - 4 mm

  • Con cavo di collegamento - no

  • Allineabile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918117191

Codice prodotto

PHC0311757

Cod. produttore

0311757

Produttore

PHC

Tipo di collegamento:

Vite

Numero di poli:

1

Diametro del perno:

4 mm

Con cavo di collegamento:

no

Allineabile:

no

Bloccabile:

no

Colore:

Blu

Le prese per spine di prova sono appositamente realizzate per i casi applicativi speciali per alimentazioni.