pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRMX5006 CHAUVIN ARNOUX MX5006 MULTIMETRO DA BANC - MX5006

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRMX5006 CHAUVIN ARNOUX MX5006 MULTIMETRO DA BANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077783653

Codice prodotto

AMRMX5006

Cod. produttore

MX5006

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Visualizzazione multipla:

sì

Con display retroilluminato:

sì

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

1 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

1 µA

Misurazione della temperatura TC:

sì

Misurazione della temperatura:

sì

Prova di continuità:

sì

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Misurazione della capacità:

sì

Misurazione di frequenza:

sì

Massimo campo di misura della frequenza:

60 kHz

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1200 °C

Prova di continuità/test diodi:

sì

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

60000 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,001 µF

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

sì

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Misurazione del valore relativo:

sì

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Memoria di valore di picco:

sì

Categoria circuito di misura:

CAT III

MX5006 multimetro da banco 6.000 punti. Semplice ed efficace per utilizzo in laboratorio. Display 6.000 punti. Misura di corrente, ingresso unico fino a 10A. Misure TRMS AC+DC. Banda passante: 100kHz. Misure di tensione a bassa impedenza Vlowz. Stabilitàdelle misure su azionamenti elettrici (filtro passa-basso da 30kHz). Registrazione e monitoraggio dei valori Min, Max e Peak. Conformità alla norma EN61010-1 (2001). Conformità alla EMC secondo EN61326-1. Sicurezza elettrica 1.000V CAT. III doppio isolamento