Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Tecnica: MEMS
Distanza operativa: 0.5...120 m
Frequenza del segnale acustico: 2...100 kHz
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 0.0006 A
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Tipo di collegamento: Altro
Diametro del perno: 2.4 mm
Numero di poli: 1
Misurazione a infrarossi: sì
Intervallo di misura: -50...1000 °C
Visualizzazione: Digitale
Intervallo di misura corrente/AC: 0.1...1200 A
Tipo di corrente: AC
Apertura della pinza: 52 mm
Intervallo di misura corrente/AC: 0.5...100 A
Tipo di corrente: AC
Apertura della pinza: 10 mm
Colore: Viola
Altezza: 10.4 cm
Diametro: 10.16 cm
Intervallo di misura corrente/AC: 0.5...30000 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale