pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120419 CHAUVIN ARNOUX MN23 PINZA CORRENTE AC - P01120419

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120419 CHAUVIN ARNOUX MN23 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653002134

Codice prodotto

AMRP01120419

Cod. produttore

P01120419

Produttore

AMR

Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie "MN"e permette la misura di correnti alternate fino a 240A associata ad un multimetro o ad un analizzatore di potenza. Compatta ed ergonomica, le ganasce sono adatte alla misura in posti dall'accesso difficile e permettono anche di abbracciare cavi fino a 20 mm di diametro su impianti fino a 600V Cat.III o 300V Cat.IV. Caratteristiche principali - Corrente AC: da 0,5 a 240A; - Segnale d'uscita: 2V AC; - Rapporto ingresso/uscita: 1A/10mV; -Uscita con cavo e spina maschio 4 mm.