pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01651813 CHAUVIN ARNOUX CA 1864 TERMOMOMETRO IR 3 - P01651813

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01651813 CHAUVIN ARNOUX CA 1864 TERMOMOMETRO IR 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - -50...1000 °C

  • Misurazione a infrarossi - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171414873

Codice prodotto

AMRP01651813

Cod. produttore

P01651813

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

-50...1000 °C

Misurazione a infrarossi:

sì

C.A 1864 termometro ir -50°C+1.000°C 30/1. termometro infrarossi professionale. display 2.000 punti, retroilluminato. campo di misura: da -50°C a +1.000°C. rapporto campo visivo 30:1. emissività regolabile: da 0,1 a 1. puntatore laser. misura continua (tramite grilletto). funzioni: allarmi, min, max, AVG, misura differenziale, hold. unità di misura: °C e °F.