Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 12...750 V
Indicatore di tensione: LED
Intervallo di misura corrente/AC: 0.005...100 A
Tipo di corrente: AC
Apertura della pinza: 20 mm
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di misura
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 200 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Grafico
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Numero di canali di ingresso tensione: 3
Numero di canali di ingresso corrente: 3
Visualizzazione: Digitale
Funzione di localizzazione marcatore: sì
Funzione di localizzazione cavi: sì
Funzione di programmazione marcatore: sì
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Con accessori: sì
Funzione di localizzazione cavi: sì
Con valigia/borsa: no