pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4910322 T6-600 TESTER TENSIONE S/CONTATTO 600V A - 4910322

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4910322 T6-600 TESTER TENSIONE S/CONTATTO 600V A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 200 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V

  • Risoluzione minima tensione continua - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969854108

Codice prodotto

FLK4910322

Cod. produttore

4910322

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

200 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Risoluzione minima tensione continua:

Altro

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Visualizzazione multipla:

no

Risoluzione minima tensione alternata:

Altro

Risoluzione minima corrente alternata:

Altro

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

no

Prova di continuità:

Risoluzione minima resistenza:

1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

0.001 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

no

Interfaccia bluetooth:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria dei valori massimi:

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria di valore di picco:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Custodia per termometro a infrarossi H6 di Fluke