pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01196773 CHAUVIN ARNOUX CA 5273 MULTIMETRO DIGITA - P01196773

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01196773 CHAUVIN ARNOUX CA 5273 MULTIMETRO DIGITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417645

Codice prodotto

AMRP01196773

Cod. produttore

P01196773

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Visualizzazione multipla:

sì

Con display retroilluminato:

sì

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

Altro

Risoluzione minima corrente alternata:

Altro

Misurazione della temperatura TC:

sì

Misurazione della temperatura:

sì

Prova di continuità:

sì

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Misurazione della capacità:

sì

Misurazione di frequenza:

sì

Massimo campo di misura della frequenza:

50 kHz

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1200 °C

Prova di continuità/test diodi:

sì

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima della frequenza:

0,1 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

60000 µF

Grado di protezione (IP):

IP54

Risoluzione minima della capacità:

Altro

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

sì

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Memoria dei valori massimi:

sì

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Memoria valori minimi:

sì

Memoria dei valori misurati:

sì

Categoria circuito di misura:

CAT IV

C.A 5273 multimetro digitale TRMS CAT. IV . misure in TRMS AC/DC. doppio display 6000 pt con bargraph e retroilluminazione. AC/DC automatico. campionamento della misura: 5 misure/s. tensione dc: da 600mV a 1.000V (5 port.). tensione ac: da 600mV a 1.000V(5 port.). tensione low z ac: da 600mV a 1.000V (5 port.). corrente dc: da 6a a 10a (20a / 30s). corrente ac: da 6a a 10a. resistenza: da 600 a 60m (6 port.). frequenza: da 600Hz a 50kHz (3 portate). capacità: da 6nf a 60mf (8 port.). temperatura: da -59,6°C a +1.200°C. grado di protezione IP54. sicurezza elettrica EN61010-1 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V.