Strumenti di misura portatili
2528 prodotti
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 300 A
Colore: Arancione
Altezza: 7.62 cm
Diametro: 0.76 cm
Numero di canali: 2
Monitor: Colore/digitale
Ampiezza banda di frequenza: 60 MHz
Max. intervallo di misura della corrente DC: 0.25 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 500 V
Visualizzazione: Analogico
Memoria dei valori misurati: no
Interfaccia: sì
Visualizzazione: Digitale
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Analogico/digitale
Tensione di prova nominale 250 V: no
Intervallo di misura corrente/AC: 0.5...240 A
Tipo di corrente: AC
Apertura della pinza: 20 mm