pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01139716 CHAUVIN ARNOUX CA 6555 TESTER ISOLAMENTO - P01139716

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01139716 CHAUVIN ARNOUX CA 6555 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico/digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - no

  • Tensione di prova nominale 1000 V - sì

  • Tensione di prova nominale 500 V - sì

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653008754

Codice prodotto

AMRP01139716

Cod. produttore

P01139716

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Analogico/digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

sì

Tensione di prova nominale 500 V:

sì

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione elettrica:

Alimentazione elettrica

Tensione di prova nominale regolabile:

sì

Tensione di prova nominale 2500 V:

sì

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

sì

Visualizzazione a barre analogica:

sì

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.01...30000000 MOhm

Tensione di prova nominale 5000 V:

sì

Tensione di prova nominale 10 kV:

sì

Misurazione di bassa resistenza:

no

Tensione di prova nominale 15 kV:

sì

Memoria dei valori misurati:

sì

Misurazione della tensione:

sì

Test scaricatore di sovratensione:

sì

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

sì

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

sì

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Interfaccia:

sì

Misuratore d'isolamento digitale 15KV In contenitore da cantiere, il misuratore d'isolamento C.A.6555 si utilizza per controllare l’isolamento delle attrezzature in fase di fabbricazione, installazione sul sito, nell’ambito di un controllo periodico e durante la messa in servizio di un impianto. Adatto per aziende operanti nel settore elettrico, produttori, installatori, società di manutenzione, industrie, centri di ricerca e infrastrutture. Campo di misura: da 10KO a 30TO Tensione di prova fissa oprogrammabile: da 40V a 15KV Corrente erogata di 5mA Ampio display LCD retroilluminato con visualizzazione digitale, bargraph e grafico R(t)+u(t), i(t), i(u) Calcolo automatico dei rapporti: DAR / PI / DD / DR (ppm/V) Modalità di test multipli: rampae scala di tensione, con modalità “BURN-IN”, “early breaK” e “I-limit”. 3 filtri per ottimizzare la stabilità delle misure Calcolo di R alla temperatura di riferimento Memoria di 80.000 misure e orodataggio in tempo reale Comunicazione optoisolata USB per trasferimento dati a PC e generazione di report tramite software profession Alimentazione con batteria NiMH ricaricabile tramite caricatore esterno Conforme alla norma EN61557-1 e -2 Sicurezza elettrica: EN61010 1.000V CAT. IV