MELCHIONI SPA - MEM530135304 MULTIMETRO ANALOGICO TASCABILE MKC-666B - 530135304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Analogico
Max. intervallo di misura della tensione AC - 500 V
Max. intervallo di misura della corrente DC - 0.25 A
Max. intervallo di misura della tensione DC - 500 V
Risoluzione minima tensione continua - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
8006012251678
Codice prodotto
MEM530135304
Cod. produttore
530135304
Produttore
MEM
Visualizzazione:
Analogico
Max. intervallo di misura della tensione AC:
500 V
Max. intervallo di misura della corrente DC:
0.25 A
Max. intervallo di misura della tensione DC:
500 V
Risoluzione minima tensione continua:
Altro
Selezione intervallo di misura:
Manuale
Visualizzazione multipla:
no
Con display retroilluminato:
no
Risoluzione minima tensione alternata:
Altro
Risoluzione minima corrente continua:
Altro
Misurazione della temperatura TC:
no
Misurazione della temperatura:
no
Prova di continuità:
no
Risoluzione minima resistenza:
Altro
Max. intervallo di misura della resistenza:
0.5 MOhm
Misurazione della capacità:
no
Misurazione della temperatura RTD:
no
Misurazione di frequenza:
no
Misurazione dell'Induttività:
no
Misurazione della conduttività:
no
Prova di continuità/test diodi:
no
Interfaccia bluetooth:
no
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
no
Con misurazione di decibel (dB):
no
Range massimo di misura della tensione, AC/DC:
500 V
Risoluzione minima, tensione AC/DC:
Altro
Interfaccia:
no
Categoria circuito di misura:
CAT II
Interfaccia IR:
no
Alimentazione elettrica:
Batteria