Termostati e cronotermostati
Il controllo della temperatura è un fattore chiave per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. L'ampia gamma di soluzioni offerte da include i classici termostati e cronotermostati manuali, soluzioni digitali con display o collegamento Wi-Fi per la gestione e il monitoraggio remoto tramite APP e valvole termostatiche per la gestione delle singole zone. Inoltre, sono disponibili soluzioni integrate nei sistemi domotici per ottenere la massima efficienza nella regolazione della temperatura.
offre una vasta scelta di marchi leader in Italia per i prodotti di controllo della temperatura, tra cui BTICINO, Came, Fantini, Finder, Hager, Orbis, Netatmo, Perry, Siemens, Vemer e Vimar. Ognuno di essi è stato selezionato per garantire la massima qualità e soddisfare ogni tipo di esigenza.
I cronotermostati intelligenti sono dotati di funzioni specifiche che contribuiscono a migliorare il comfort in un ambiente domestico e allo stesso tempo a risparmiare energia. Questi dispositivi possono essere gestiti anche da remoto grazie alla connessione Wi-Fi, offrendo una gestione evoluta del sistema di controllo della temperatura. Gli ambiti di utilizzo dei prodotti includono abitazioni, uffici, negozi e qualsiasi tipo di edificio in cui è necessario il controllo della temperatura.
Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze tra l'ampia gamma di prodotti offerti da e garantisci il massimo comfort e l'efficienza energetica del tuo edificio.
1274 prodotti
- copia
- copia
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Altro
Tipologia: Legato al marchio
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Tensione max. dei contatti: 4.5 V
Grado di protezione (IP): IP30
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Campo di misurazione valore massimo (RH): 90 %
Campo di misurazione valore minimo (RH): 10 %
Max. carico di contatto: 5 A
Colore: Grigio
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Bianco
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Colore: Grigio
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: Incassato
Con display: no
Grado di protezione (IP): IP20
Max. carico di contatto: 6 A
Colore: Antracite
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: Incassato
Valore differenziale: 0.7...0.7 K
Differenza regolabile: no
Max. carico di contatto: 8 A